TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 配管識別表示ステッカー
JIS配管用方向指示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
16251077
品番
TPS-TYLBK
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
取付方式
ステッカー
材質
PET
用途
各種配管の表示に
トラスコ品番
487-7951
色
透明地黒
質量(g)
24
タイプ
その他
縦(mm)
60
横(mm)
120