TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 配管識別表示ステッカー
JIS配管用方向指示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
16251086
品番
TPS-TYMBK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
取付方式
ステッカー
材質
PET
用途
各種配管の表示に
トラスコ品番
487-7969
色
透明地黒
質量(g)
11
タイプ
その他
縦(mm)
40
横(mm)
80