TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ名表示板 調整済・小判型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
16251104
品番
T454-56
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容
調整済
取付方式
札
材質
アクリル
仕様
両面表示
トラスコ品番
489-5151
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
70×47
質量(g)
46
縦(mm)
70
横(mm)
47