TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ名表示板 長角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
16251122
品番
T454-80
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
表示内容
エアー抜き
取付方式
札
材質
アクリル
仕様
片面表示
トラスコ品番
489-5177
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
46
縦(mm)
65
横(mm)
45