バルブ開閉表示板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 16251156 品番 T856-01
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

裏返しになっても確認できる両面表示。

寸法(mm)Φ50 穴数1 穴径(Φmm)4 白/赤 仕様両面表示 トラスコ品番489-5231 材質再生ポリプロピレン 形状丸型 厚さ(mm)2 摘要調整開・白地(黒・赤文字) 質量(g)19 取付方式 表示内容調整開

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16251226
2022-09-06
用途:
バルブ表示

特に問題無く使用できています。紐通し穴が少し小さいので玉鎖が多少引っ掛かるかな。

対象商品:
16251208
2018-11-26
用途:
バルブの表示
教育・研究機関

黄色で目立つので調整してあるバルブに取付けるには分かりやすく良い。

対象商品:
16251156
2018-03-15
用途:
仕切弁の開度調整
建設業・工事業

特に無し、普通によい、当たり前、ちょうどよい、もっといいのあるのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする