T856-04 バルブ開閉表示板 TRUSCO 16251174

バルブ開閉表示板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容調整開
白/緑
トラスコ品番489-5258
内容量1組(5枚)注文コード16251174品番T856-04
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

裏返しになっても確認できる両面表示。

穴数1縦(mm)80横(mm)40白/緑仕様両面表示トラスコ品番489-5258材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(g)30取付方式表示内容調整開
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16251226
2022-09-06
用途: バルブ表示

特に問題無く使用できています。紐通し穴が少し小さいので玉鎖が多少引っ掛かるかな。

対象商品 : 16251208
2018-11-26
用途: バルブの表示
教育・研究機関

黄色で目立つので調整してあるバルブに取付けるには分かりやすく良い。

対象商品 : 16251156
2018-03-15
用途: 仕切弁の開度調整
建設業・工事業

特に無し、普通によい、当たり前、ちょうどよい、もっといいのあるのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする