TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板両面用 ロープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
材質
再生ポリプロピレン、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
色
(開)赤、(閉)青
注文コード
16251262
品番
T857-54
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
取付方式
ロープ吊り下げ
材質
再生ポリプロピレン、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
トラスコ品番
489-5380
厚さ(mm)
2
色
(開)赤、(閉)青
質量(g)
60
用途
工場・建物の配管バルブに。
仕様
ステンレスワイヤーロープ付
縦(mm)
40
横(mm)
40