バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5本) 注文コード 16251314 品番 T860-201
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付方式 材質ステンレス トラスコ品番489-5428 長さ(mm)150 直径(Φmm)2.3 質量(g)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
バルブ開閉札の吊り下げ
建設業・工事業

常にこちらのボールチェーンを使用しています。
発送も早く助かります。

対象商品:
16251314
2022-07-08
用途:
弁の据付時
建設業・工事業

非常に軽く、取り扱いやすく、取付やすく満足している。

対象商品:
16251314
2021-04-07
用途:
反射ミラーを仕切り用のチェーンに吊り下げる用途。
その他業種

この手の安い物は真鍮製で金属の劣化が早く、購入をためらうことがあった。この品物はステンレス製なので耐久性が十分あると思えた。

対象商品:
16251314
2021-09-20
用途:
連結送水管の仕切弁、逆止弁の表示
その他業種

15cmを購入、問題なく表示出来た。値段も安く助かった。

対象商品:
16251305
2018-03-15
用途:
仕切弁の開閉表示板の取り付け
建設業・工事業

仕切弁の開閉表示板の取り付けに使いました。昔から使っているので普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
16251314
2017-05-25
用途:
弊社自動機の給水バルブの開閉札の取り付け
野宮産業株式会社 様

長さもちょうどの長さでよかったし、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする