TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
16251332
品番
T459-26
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式
札
材質
アクリル
トラスコ品番
489-5215
形状
小判型
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
44
色
白
縦(mm)
70
横(mm)
47