TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
16251375
品番
T857-03
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
両面印刷
トラスコ品番
489-5339
厚さ(mm)
1.5
色
青
質量(g)
55
縦(mm)
50
横(mm)
50