TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
材質
再生ポリプロピレン
形状
だ円型
注文コード
16251393
品番
T886-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
材質・形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式
札
材質
再生ポリプロピレン
トラスコ品番
489-5444
形状
だ円型
厚さ(mm)
2
質量(g)
23
色
白
縦(mm)
60
横(mm)
40