TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
16251402
品番
T886-49
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式
札
材質
再生ポリプロピレン
トラスコ品番
489-5452
形状
だ円型
厚さ(mm)
2
質量(g)
15
色
白
縦(mm)
45
横(mm)
30