TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの アングル/ブラケット
フラットバー(5本セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
16251427
品番
TKF3-180-S
参考基準価格(税別)
¥30,580
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
トラスコ品番
490-0171
長さ(mm)
1800
幅(mm)
36
厚さ(mm)
3
質量(kg)
8
長穴(mm)
11×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません