TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの アングル/ブラケット
穴あきU金具(4本セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
16251454
品番
TKU3H-240-C
参考基準価格(税別)
¥24,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
材質
スチール(SPHC)/クロメートメッキ仕上げ
用途
給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
トラスコ品番
490-0162
長さ(mm)
2400
幅(mm)
44.4
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
20
高さ(mm)
25
長穴(mm)
11×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません