※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの アングル/ブラケット
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
16251524
品番
TKL4-S240-S
参考基準価格(税別)
¥65,590
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
種類
穴あきアングル
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
490-0073
長さ(mm)
2400
厚さ(mm)
3
質量(kg)
21
用途
給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
幅(mm)
40
長穴(mm)
11×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません