シリカクロス(綾織り)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16251585 品番TST-06-1000
参考基準価格(税別)¥97,650 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。

JIS規格JIS A 1323A種合格品 用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番473-6788 材質シリカ繊維100% 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.64 質量(kg)13.7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)1000まで
注意
※高温域での使用では、生地劣化が生じると粉状になり飛散するおそればあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16251585
2018-11-13
用途:
オーブンを使用しているエリアの区画に使用

軽いので設置も楽でした。焼成エリアとクーリングエリアの間仕切にも使用したいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする