TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
充電式防水LEDライトNUDA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16251594
品番
TLWN-320-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,440
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品
専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ
トラスコ品番
471-9719
材質
アルミ(硬質アルマイト処理)
全長(mm)
161
外径(Φmm)
46
全光束(Lm)
320
保護等級
IPX8(100m防水仕様)
使用電球
LED
充電時間(時間)
3
LED
CREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様
充電可能回数
300回
電球の種類
LED
特殊用途
防水
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16251594
TLWN-320-OD
21603060
TLWN-320-OD
充電式防水LEDライトNUDA
TRUSCO
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です