TDL-95T 電工レベル TRUSCO 16251682 TDL-95T 電工レベル TRUSCO 16251682 TDL-95T 電工レベル TRUSCO 16251682

電工レベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番478-9270 注文コード16251682 品番TDL-95T
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V〜220V対応)付です。

長さ(mm)95 精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m)0.06=0.0382° 用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 トラスコ品番478-9270 材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)11 高さ(mm)50 質量(g)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16251673
2024-08-14
用途:
水平、ボード開口
サービス業

本体の色のせいで目盛りが非常に見辛い。
少し高いがクリスタルレベルを買うべきだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする