※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
スモールローラー 万能用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
16252477
品番
TPR-136-100
参考基準価格(税別)
¥23,490
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
ローラーサイズ(mm)
150
毛丈(mm)
13
トラスコ品番
470-5882
サイズ
スモール
質量(g)
2800(100本)
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
6