毛丈(mm)13
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
仕様ローラ品番TEGR-70S
トラスコ品番382-9839
セット内容先端が交換できるローラーのハンドルと先端
全長(mm)265
質量(g)89
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル
材質(柄部)スチール
ローラーサイズ(mm)100
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4
芯材PP
適合ハンドル-
材質(スペア部)ポリプロピレン(PP)