毛丈(mm)13
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
仕様-
トラスコ品番382-9855
セット内容先端が交換できるローラーの交換用部品のみ
全長(mm)78
質量(g)78
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル
材質(柄部)スチール
ローラーサイズ(mm)100
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4
芯材PP
適合ハンドルTEG-70HS、TEG-70HH
材質(スペア部)ポリプロピレン(PP)