TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの ミニスモールローラー
マイクロファイバーミニスモールローラー万能用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16252547
品番
TSPR-13M-2
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。
毛丈(mm)
12
用途
入り隅などの細部塗装用。
トラスコ品番
484-2928
サイズ
スモール
質量(g)
5
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
3
ローラーサイズ(mm)
55
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
2
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)
35