TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの ミニスモールローラー
ミニスモールローラー仕上用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16252565
品番
TSPR-6-2
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
毛丈(mm)
5
用途
入り隅などの細部塗装用。
トラスコ品番
484-2944
サイズ
スモール
質量(g)
3
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
10
ローラーサイズ(mm)
55
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
2
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)
20