※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの レギュラーローラー
レギュラーローラー万能用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
16252626
品番
TPR-13L-7-50
参考基準価格(税別)
¥23,820
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)
13
トラスコ品番
470-5891
サイズ
レギュラー
質量(g)
2500(50本)
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
177
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
7
芯材
PP
ローラー径(Φmm)
65