TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの マスカー/カッター
TRUSCOの マスカー
ノンスリップマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
16253204
品番
TNSM-2100
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
用途
屋根・床養生用。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
409-7831
材質
布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム
幅(mm)
2100
質量(kg)
1
色
ブルー
長さ(m)
20