TNM-1800 布マスカー TRUSCO 16253274 TNM-1800 布マスカー TRUSCO 16253274 TNM-1800 布マスカー TRUSCO 16253274 TNM-1800 布マスカー TRUSCO 16253274

布マスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16253274 品番 TNM-1800
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。

トラスコ品番488-0056 幅(mm)1800 ピンク 質量(g)550 用途建築外壁塗装用。 仕様手で切断可能 材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム 長さ(m)25
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする