TNM-2600 布マスカー TRUSCO 16253292 TNM-2600 布マスカー TRUSCO 16253292 TNM-2600 布マスカー TRUSCO 16253292 TNM-2600 布マスカー TRUSCO 16253292

布マスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16253292 品番 TNM-2600
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。

トラスコ品番488-0072 幅(mm)2600 ライトブルー 質量(g)750 用途建築外壁塗装用。 仕様手で切断可能 材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム 長さ(m)25
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする