TRUSCO
布マスカー(箱単位)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
300
1100
300
550
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
16253317
品番
TNM-300-60P
参考基準価格(税別)
¥29,070
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途
建築外壁塗装用。
長さ(m)
25
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
468-9933
材質
布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
幅(mm)
300
質量(kg)
12
色
ブルー
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。