TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 溶接遮光用フェンス
溶接フェンス用フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16253414
品番
TF-1020CS
参考基準価格(税別)
¥24,430
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
溶接遮光フェンス用のフレームです。
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×2000
適合
B-3/B-7
トラスコ品番
390-6949
質量(kg)
4.7
タイプ
接続型
仕様
樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)
28
取付脚
キャスター式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200