YF1515S-B 溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ TRUSCO 16253606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YF1515S-B 溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ TRUSCO 16253606
YF1515S-B 溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ TRUSCO 16253606

溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1500
内容量1台注文コード16253606品番YF1515S-B
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。

枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1500仕様樹脂被覆スチールパイプフレームトラスコ品番487-5745質量(kg)6.1キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
注意
※接続型のみでは自立いたしません。単体と組み合わせてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする