TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 溶接遮光用フェンス
溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16253712
品番
YF1015SK-Y
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
色
黄
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×1500
仕様
樹脂被覆スチールパイプフレーム
トラスコ品番
487-5648
質量(kg)
4.6
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
0.35
取付脚
固定足
注意
※接続型のみでは自立いたしません。単体と組み合わせてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200