※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YF2015SK-DG 溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO 16253773 YF2015SK-DG 溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO 16253773 YF2015SK-DG 溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO 16253773

溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16253773 品番 YF2015SK-DG
参考基準価格(税別)¥41,120 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。

深緑 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1500 仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム トラスコ品番487-5940 質量(kg)6.3 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 取付脚固定足
注意
※接続型のみでは自立いたしません。単体と組み合わせてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする