※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 溶接遮光用フェンス
溶接遮光フェンス用シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16254236
品番
A15-3-Y
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
溶接遮光フェンス用の替シートです。
色
黄
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
1970×1470
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番
487-5249
材質
防炎軟質塩化ビニールフイルム
質量(kg)
1.7
シート厚さ(mm)
0.35