B15-3-DG 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO 16254254 B15-3-DG 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO 16254254

溶接遮光フェンス用シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16254254 品番 B15-3-DG
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

溶接遮光フェンス用の替シートです。

深緑 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)970×1470 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 トラスコ品番487-5265 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム 質量(kg)1 シート厚さ(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする