※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 溶接遮光用フェンス
溶接遮光フェンス用シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16254263
品番
B15-3-GN
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
溶接遮光フェンス用の替シートです。
色
緑
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
970×1470
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番
487-5273
材質
防炎軟質塩化ビニールフイルム
質量(kg)
1
シート厚さ(mm)
0.35