TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 遮光メガネ
複式上下自在型遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16254358
品番
TDSG-G3
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
種類
JIS規格品
材質
フレーム:ポリカーボネート、レンズ:強化ガラス
仕様
強化ガラスレンズ
用途
ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光
トラスコ品番
484-7628
質量(g)
69
JIS規格
JIS T8141規格品
遮光度
#3