曜日別特売
D25T25J F型クランプ深型 TRUSCO 16254473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D25T25J F型クランプ深型 TRUSCO 16254473
D25T25J F型クランプ深型 TRUSCO 16254473

F型クランプ深型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード16254473品番D25T25J
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

長尺サイズで深くクランプすることができます。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)250全長(mm)382材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)25寸法B(mm)12トラスコ品番490-1037質量(kg)2.57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16254464
2020-03-25
用途: 材料の接着、保定に。
建設業・工事業

これだけのフトコロ深さがあると、締めたときに
捻れるだろうと予想しました。
案の定少し強めにクランプすると
支柱?部分が捻れてしまいます。
しかし、こういう物だと思いますので
星は3つ、普通です。
あと2,000円高くてもいいから
支柱部分がもっとゴツい造りなら
良かった。
一緒に買ったC型クランプは
固定式だから支柱部分は同じ太さでも
捻れが少なく、なかなか良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16254525
2018-07-27
用途: コア抜き作業
建設業・工事業

床を挟み込んで、コア抜きの機械を固定するのによい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする