※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTL-15 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254622 CTL-15 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254622 CTL-15 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254622 CTL-15 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254622

カンチレバー型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16254622 品番 CTL-15
参考基準価格(税別)¥16,860 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)80 全長(mm)247 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)22 寸法B(mm)10.5 トラスコ品番490-1096 質量(kg)1.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする