TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
カンチレバー型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16254638
品番
CTL-20
参考基準価格(税別)
¥17,240
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
80
全長(mm)
297
材質(本体)
冷間圧延鋼材
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
10.5
トラスコ品番
490-1100
質量(kg)
1.44