CTL-30 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTL-30 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254647
CTL-30 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254647
CTL-30 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254647
CTL-30 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254647

カンチレバー型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)435
内容量1丁注文コード16254647品番CTL-30
参考基準価格(税別)¥27,870販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100全長(mm)435材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)27寸法B(mm)13トラスコ品番490-1134質量(kg)2.72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする