CTL-50 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTL-50 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254656
CTL-50 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254656
CTL-50 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254656
CTL-50 カンチレバー型クランプ TRUSCO 16254656

カンチレバー型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)500
アゴの深さ(mm)80
全長(mm)597
内容量1丁注文コード16254656品番CTL-50
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)80全長(mm)597材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)22寸法B(mm)10.5トラスコ品番490-1118質量(kg)1.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする