※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
クランプマルチ深アゴ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16254735
品番
H30U11
参考基準価格(税別)
¥23,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
140
全長(mm)
535
材質(本体)
冷間圧延鋼材
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
トラスコ品番
490-1282
質量(kg)
3.67