※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H50U11 クランプマルチ深アゴ型 TRUSCO 16254762 H50U11 クランプマルチ深アゴ型 TRUSCO 16254762

クランプマルチ深アゴ型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)735 注文コード16254762 品番H50U11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,870 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は最大口開き・アゴの深さ・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)735 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)30 寸法B(mm)15 トラスコ品番490-1291 質量(kg)4.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする