※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
クランプマルチ深アゴ型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16254778
品番
H50U15
参考基準価格(税別)
¥29,520
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
500
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
800
材質(本体)
冷間圧延鋼材
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
トラスコ品番
490-1321
質量(kg)
8.28