TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16254796
品番
H30U10L
参考基準価格(税別)
¥19,170
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
140
全長(mm)
510
材質(本体)
冷間圧延鋼材
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
12
トラスコ品番
490-1347
質量(kg)
2.8