※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H50U11S クランプ深アゴ型 TRUSCO 16254857 H50U11S クランプ深アゴ型 TRUSCO 16254857

クランプ深アゴ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16254857 品番 H50U11S
参考基準価格(税別)¥21,410 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)735 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)30 寸法B(mm)15 トラスコ品番490-1223 質量(kg)4.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする