PJ-16P ユニクランプ PJ型 TRUSCO 16254875

PJ-16P ユニクランプ PJ型 TRUSCO 16254875
PJ-16P ユニクランプ PJ型 TRUSCO 16254875

ユニクランプ PJ型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)160
全長(mm)297
内容量1丁注文コード16254875品番PJ-16P
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80全長(mm)297材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂トラスコ品番490-0898質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16254893
2021-05-28
用途: 接着の際の圧着

F字よりも締め付けがしっかりして、箱物には最適です。

対象商品 : 16254875
2017-04-12
用途: 木工作業及び寄木細工時に使用
杜の舟

PJH型の補助としても使用してみたが、現在使用している
他社のクランプに比べて可動部がスムーズ。
またグリップの形状と材質が抜群に良くて締め付け力も向上した。
従来使用している他社のクランプを随時入れ替えてゆく予定。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする