※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ-60P ユニクランプ PJ型 TRUSCO 16254893 PJ-60P ユニクランプ PJ型 TRUSCO 16254893

ユニクランプ PJ型

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16254893 品番 PJ-60P
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)80 全長(mm)737 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)20 寸法B(mm)5 材質冷間圧延鋼材、樹脂 トラスコ品番490-0910 質量(kg)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16254893
2021-05-28
用途:
接着の際の圧着

F字よりも締め付けがしっかりして、箱物には最適です。

対象商品:
16254875
2017-04-12
用途:
木工作業及び寄木細工時に使用
杜の舟 様

PJH型の補助としても使用してみたが、現在使用している
他社のクランプに比べて可動部がスムーズ。
またグリップの形状と材質が抜群に良くて締め付け力も向上した。
従来使用している他社のクランプを随時入れ替えてゆく予定。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする