※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJH-100 木工用クランプ PJH型 TRUSCO 16254918 PJH-100 木工用クランプ PJH型 TRUSCO 16254918

木工用クランプ PJH型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16254918 品番 PJH-100
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)95 全長(mm)1160 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)29 寸法B(mm)9 材質冷間圧延鋼材、樹脂 トラスコ品番490-0952 質量(kg)3.28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16254963
2017-04-12
用途:
木工作業及び寄木細工時に使用
杜の舟 様

アームの短いタイプで大型サイズは取り回しがし易く
全体のガタツキが少なく、特にグリップの形状と質感が良く
これまで使っていたものに比べて締付け力が数段あがり
特に精密な寄木細工には十二分に力を発揮するので
随時、従来のクランプを入れ替えていく予定。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする