※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
C型シャコ万力 キャップ・リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16255024
品番
TCC-150N-CR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
21.5
径(Φmm)
29.8
質量(g)
60
適合機種
TCC-150N
用途
C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
トラスコ品番
490-2084